コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
枠式ターンバックル (両ハッカー)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00127523
品番
AHH19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
142
口開きW(mm)
21
ねじ径
W3/4
サイズ(inch)
W3/4
質量(kg)
1.75
呼び
19
表面処理
生地
先端形状
両ハッカー
セット長さL(min)/L(max)
416/640
使用荷重(kN[tf])
5.4[0.55]
枠長l(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応