枠式ターンバックル (両ハッカー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径W7/8 注文コード00127532 品番AHH22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径など8種類から選べます 他の種類を見る
ねじ長さS(mm)150 口開きW(mm)22 ねじ径W7/8 サイズ(inch)W7/8 質量(kg)2.61 呼び22 表面処理生地 先端形状両ハッカー セット長さL(min)/L(max)457/715 使用荷重(kN[tf])6.5[0.66] 枠長l(mm)325

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00127532 AHH22 73608596 011A2AHH22 枠式ターンバックル(両ハッカー) コンドーテック 枠式ターンバックル(両ハッカー) コンドーテック 1本 3,398 税込3,738 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする