コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ターンバックル・シャックル
コンドーテックの ターンバックル
枠式ターンバックル (両ハッカー)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00127557
品番
AHH32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
200
口開きW(mm)
34
ねじ径
W1 1/4
サイズ(inch)
W1 1/4
質量(kg)
7.2
呼び
32
表面処理
生地
先端形状
両ハッカー
セット長さL(min)/L(max)
618/980
使用荷重(kN[tf])
14.7[1.5]
枠長l(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応