曜日別特売
AHH38 枠式ターンバックル (両ハッカー) コンドーテック 00127566

AHH38 枠式ターンバックル (両ハッカー) コンドーテック 00127566
AHH38 枠式ターンバックル (両ハッカー) コンドーテック 00127566

枠式ターンバックル (両ハッカー)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじ径W1/2
呼び38
内容量1本注文コード00127566品番AHH38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
ねじ長さS(mm)225口開きW(mm)38ねじ径W1/2サイズ(inch)W1 1/2質量(kg)11.8呼び38表面処理生地先端形状両ハッカーセット長さL(min)/L(max)700/1000使用荷重(kN[tf])19.6[2.0]枠長l(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする