曜日別特売
DBR008+DBR008 フロントブレーキディスク BUZZSAW 320mm モートーン 00127798

画像は、ディスク径 310mmのイメージです。製品の詳細は、寸法図を参考ください。

DBR008+DBR008 フロントブレーキディスク BUZZSAW 320mm モートーン 00127798
DBR008+DBR008 フロントブレーキディスク BUZZSAW 320mm モートーン 00127798
DBR008+DBR008 フロントブレーキディスク BUZZSAW 320mm モートーン 00127798
DBR008+DBR008 フロントブレーキディスク BUZZSAW 320mm モートーン 00127798
DBR008+DBR008 フロントブレーキディスク BUZZSAW 320mm モートーン 00127798
DBR008+DBR008 フロントブレーキディスク BUZZSAW 320mm モートーン 00127798
DBR008+DBR008 フロントブレーキディスク BUZZSAW 320mm モートーン 00127798
DBR008+DBR008 フロントブレーキディスク BUZZSAW 320mm モートーン 00127798

フロントブレーキディスク BUZZSAW 320mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00127798
品番
DBR008+DBR008
参考基準価格(税別)¥88,700販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
¥87,980
材質
ステンレス
備考
純正品番 T2022058 相当品
タイプ
BUZZSAW
入数(枚)
2
外径(Φmm)
320
関連部品
品番:SHN005,SHN008,SHN006,SHN009,SNH001,SHN002
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]21-26 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE]19-26 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X]24-26

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする