※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
ストローク調整ブロックΦ18(生材タイプ・color normalタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00130874
品番
SCN18-22.5-N
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
157
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色
normal
全長L(mm)
22.5
寸法l(mm)
10
寸法d1(mm)
9.5
ねじ径×ピッチ(mm)
M5×0.8
軸径D(Φmm)
18
付属六角穴付きボルト
(M-L)M5-20