曜日別特売
DBR002 リアブレーキディスク KANAGAWA 220mm モートーン 00133992

画像は、ディスク径 255mmのイメージです。製品の詳細は、寸法図を参考ください。

DBR002 リアブレーキディスク KANAGAWA 220mm モートーン 00133992
DBR002 リアブレーキディスク KANAGAWA 220mm モートーン 00133992
DBR002 リアブレーキディスク KANAGAWA 220mm モートーン 00133992
DBR002 リアブレーキディスク KANAGAWA 220mm モートーン 00133992
DBR002 リアブレーキディスク KANAGAWA 220mm モートーン 00133992
DBR002 リアブレーキディスク KANAGAWA 220mm モートーン 00133992
DBR002 リアブレーキディスク KANAGAWA 220mm モートーン 00133992
DBR002 リアブレーキディスク KANAGAWA 220mm モートーン 00133992

リアブレーキディスク KANAGAWA 220mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00133992
品番
DBR002
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
材質
ステンレス
備考
純正品番 T2021806 相当品
タイプ
KANAGAWA
入数(枚)
1
外径(Φmm)
220
関連部品
品番:SHN005,SHN008,SHN006,SHN009,SNH001,SHN002
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-26

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする