スイングアームに取り付ける、スプール(糸巻き)タイプのスタンドフックです。 ローラーは摩擦抵抗の少ないジュラコンプラスチック製で、スイングアームを転倒から守るスライダーの役目も期待出来ます。 スイングアームに取り付けるためのボルト径は、M6mm,M8mm,M10mmの3種類を用意しております。 またローラーのカラーは、ブラック、もしくはホワイトから選んでいただけます。
車種
SUZUKI B-king・GSXR
Triumph StreetTriple13-17
KAWASAKI Z900(ZR900B)
!取付注意!
スイングアームストローク時にサイレンサーと干渉する場合があります。御注意ください。
取付時にネジロック剤の使用をお勧めします。
年式・仕様地等によりネジサイズなどが異なる場合があります。必ず実車にて適合を確認してください
一部車種には調整及びネジ長さの変更が必要な場合があります。スイングアームに取り付ける、スプール(糸巻き)タイプのスタンドフックです。 ローラーは摩擦抵抗の少ないジュラコンプラスチック製で、スイングアームを転倒から守るスライダーの役目も期待出来ます。 スイングアームに取り付けるためのボルト径は、M6mm,M8mm,M10mmの3種類を用意しております。 またローラーのカラーは、ブラック、もしくはホワイトから選んでいただけます。
車種
SUZUKI B-king・GSXR
Triumph StreetTriple13-17
KAWASAKI Z900(ZR900B)
!取付注意!
スイングアームストローク時にサイレンサーと干渉する場合があります。御注意ください。
取付時にネジロック剤の使用をお勧めします。
年式・仕様地等によりネジサイズなどが異なる場合があります。必ず実車にて適合を確認してください
一部車種には調整及びネジ長さの変更が必要な場合があります。
SUZUKI B-King 他 適合表はメーカーHPをご覧下さい。 M8+:取付面がスイングアーム本体より5mm以上内側にある場合