NCW621FS-BK-RC Z110キット NOJIMA ENGINEERING 00137528

画像はイメージです。実際の商品は黒ゲル仕上げです。

NCW621FS-BK-RC Z110キット NOJIMA ENGINEERING 00137528
NCW621FS-BK-RC Z110キット NOJIMA ENGINEERING 00137528

Z110キット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色黒ゲル(未塗装)
内容量1個注文コード00137528品番NCW621FS-BK-RC
販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
色
黒ゲル(未塗装)
仕様
レース
材質
FRP
備考
受注発注商品につき、受注後のキャンセルはできません。納期はメーカー欠品の場合約1ヶ月です。
加工
有
キット内容
フロントフェンダー、タンクカバー、アンダーカウル、ライトカバー、シートカウル
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]KSR11003-08

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする