曜日別特売
005-FY004BK レーシングフック ベビーフェイス 00138122

画像はゴールドです。

レーシングフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00138122
品番
005-FY004BK
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
¥4,098

◆バイクを車載する際の、タイダウンベルトのアンカーポイントとしてご使用いただけます
◆R1を車載し、サーキット走行等を楽しまれる方は、ワンポイント的なアクセサリーにもなる、このレーシングフックを是非ご活用下さい
◆カラー:ブラック
◆取り付け位置:右
◆備考:右側専用/右側専用で、マフラーステーと共締めで取り付けます
タンデムは不可となります

色
ブラック
備考
国内仕様/右側専用:マフラーステーと共締めで取り付けます
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]YZF-R115-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする