NOJIMA ENGINEERING
Z110キット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
白ゲル(未塗装)
白ゲル(未塗装)
黒ゲル(未塗装)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00138271
品番
NCW621FS-WT
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
色
白ゲル(未塗装)
仕様
ストリート
材質
FRP
備考
受注発注商品につき、受注後のキャンセルはできません。納期はメーカー欠品の場合約1ヶ月です。
加工
有
キット内容
フロントフェンダー、タンクカバー、アンダーカウル、ライトカバー、シートカウル
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]KSR11003-08