Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
Panasonic(パナソニック)の ディスプレイ/モニター本体
65V型 4Kエントリー液晶ディスプレイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00138375
品番
TH-65CQ2J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
4K解像度ならではの高精細な映像で、ビジネスや教育の現場において、的確な情報伝達を実現します。
規格
4K/UHD
表面処理
アンチグレア
コントラスト比
1200:1(ダイナミックコントラスト50000:1)
解像度
3840×2160
応答速度
8.0ms (G to G)
視野角(左右:上下)
178°/178°(CR>10)
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
65v型
輝度(cd/m
2
)
400