- 用途
- 構内移動用、防災用、日常用
- 色
- T.ルビーレッド
- 仕様
- 前照灯:シングルパワーバッテリーランプ、手元スイッチA:かんたんパネル(オートライト機能付き)
- 全長(mm)
- 1765
- 質量(kg)
- 約28
- 全幅(mm)
- 550
- 変速機
- 内装3段シマノピアノタッチ
- バッテリー
- リチウムイオンバッテリーB310
- 充電時間
- 約3時間30分
- タイヤサイズ
- 24×1.75HE
- 適応身長(cm)
- 乗車可能最低身長:130~
- サドルの高さ(mm)
- 680~815
- 錠前
- 大きなつまみのBSロック8 (スペアキー対応)
- 走行距離(km)
- 一充電(目安):弱モード 110 /強モード 65
- バッテリー容量(Wh)
- 333 9.2Ah 36.3V