曜日別特売
RK4B37-TC 防災サイクル ラクット 24インチ 24型 電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 00138928

RK4B37-TC 防災サイクル ラクット 24インチ 24型 電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 00138928
RK4B37-TC 防災サイクル ラクット 24インチ 24型 電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 00138928
RK4B37-TC 防災サイクル ラクット 24インチ 24型 電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 00138928
RK4B37-TC 防災サイクル ラクット 24インチ 24型 電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 00138928
RK4B37-TC 防災サイクル ラクット 24インチ 24型 電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 00138928
RK4B37-TC 防災サイクル ラクット 24インチ 24型 電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 00138928
RK4B37-TC 防災サイクル ラクット 24インチ 24型 電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 00138928
RK4B37-TC 防災サイクル ラクット 24インチ 24型 電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 00138928

防災サイクル ラクット 24インチ 24型 電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
色T.グリーンアッシュ
内容量1台注文コード00138928品番RK4B37-TC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

「押さずにON」で、もっと便利に。まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。

用途
構内移動用、防災用、日常用
色
T.グリーンアッシュ
仕様
前照灯:シングルパワーバッテリーランプ、手元スイッチA:かんたんパネル(オートライト機能付き)
全長(mm)
1765
質量(kg)
約28
全幅(mm)
550
変速機
内装3段シマノピアノタッチ
バッテリー
リチウムイオンバッテリーB310
充電時間
約3時間30分
タイヤサイズ
24×1.75HE
適応身長(cm)
乗車可能最低身長:130~
サドルの高さ(mm)
680~815
錠前
大きなつまみのBSロック8 (スペアキー対応)
走行距離(km)
一充電(目安):弱モード 110 /強モード 65
バッテリー容量(Wh)
333 9.2Ah 36.3V
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,600/税込¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする