関兼常
業務用ステンチーズナイフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00139074
品番
KC-065
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
津保金口
レストラン向け業務用商品
刃渡り(mm)
180
材質
鋼材:420j2ステンレス鋼
全長(mm)
310
質量(g)
136
材質(柄部)
黒合板