※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
・高荷重仕様Φ12~Φ50追加・従来品MGPK Series、MGP Seriesに対して許容横荷重最大1 6倍 許容回転トルク1.6倍・ ダウンサイジング:1サイズ下のシリンダ内径でもガイド性能(負荷質量)最大3.5倍 CO2排出量(空気消費量)最大44%削減・ガイド性能UP:MGPKS Seriesと同じシリンダ内径でガイド性能(負荷質量)最大6 4倍 偏心距離最大4倍 ストッパ性能最大2.1倍