MGPKSFM32TF-50 ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series SMC 00140030

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPKSFM32TF-50 ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series SMC 00140030
MGPKSFM32TF-50 ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series SMC 00140030
MGPKSFM32TF-50 ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series SMC 00140030

ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
50
注文コード
00140030
品番
MGPKSFM32TF-50
参考基準価格(税別)¥39,250販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

・高荷重仕様Φ12~Φ50追加
・従来品MGPK Series、MGP Seriesに対して許容横荷重最大1 6倍 許容回転トルク1.6倍
・ ダウンサイジング:1サイズ下のシリンダ内径でもガイド性能(負荷質量)最大3.5倍 CO2排出量(空気消費量)最大44%削減
・ガイド性能UP:MGPKS Seriesと同じシリンダ内径でガイド性能(負荷質量)最大6 4倍 偏心距離最大4倍 ストッパ性能最大2.1倍

用途
高荷重仕様
チューブ内径(Φmm)
32
最低使用圧力(MPa)
0.1
ポートねじの種類
G1/8
シリンダストローク(mm)
50
クッション
両側ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動形
使用流体
空気
材質(プレート)
炭素鋼
保証耐圧力(MPa)
1.5
給油
不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
すべり軸受
オートスイッチ個数
なし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする