曜日別特売
KC-030 スイッチピーラー 2本セット 関兼常 00140203

スイッチピーラー 2本セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード00140203品番KC-030
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

スイッチピーラー 厚切り・薄切り、千切り・細千切りの2本セット

材質(刃)ステンレス材質(本体)ステンレス全長(mm)200材質オールステンレス製刃渡り(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする