曜日別特売
KC-037 盛り箸 関兼常 00140237

KC-037 盛り箸 関兼常 00140237
KC-037 盛り箸 関兼常 00140237

盛り箸

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード00140237品番KC-037
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

繊細な盛り付けをする日本料理で使用する盛り箸
細くとがったステンレス製の箸は繊細な作業をするのに最適
柄は水牛をあしらった朴の木で高級感があります

材質金属部:ステンレス鋼全長(mm)320寸法(mm)金属部:180材質(柄部)水牛角・朴の木
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする