クローム爪切 直刃

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00142529 品番 KD-036
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

一般的なカーブした刃の爪切りに比べ、直刃の爪切りは少しずつ切り進めることができること
職人のこだわりで、刃の角度を通常より立てることにより、爪にかかる負担が軽減され、薄い爪や割れやすい爪を切る際に、効果を発揮します
硬度の高いハイカーボン鋼を使用し、熟練職人によって焼き入れ・刃付けが施されています
使い込めばわかる信頼の切れ味で、末永くご使用いただける爪切りです

幅(mm)12 全長(mm)48 高さ(mm)15 材質(本体)本体:ハイカーボン鋼、ダブルニッケル、クロームメッキ 質量(g)25 材質(カバー)プラスティック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする