※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KAZEN
スクラブジャケット半袖男女
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
オレンジ×ベージュ
サイズ
5L
注文コード
00178058
品番
999-44
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
4Dは進化する。
動作性と通気性の融合でワンランク上の快適を
サイズ
5L
胸囲(cm)
132
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
52
色
オレンジ×ベージュ