曜日別特売
CT-E クールタッチ・アイマスク 冷温タイプ TRUSCO 00178916

 

CT-E クールタッチ・アイマスク 冷温タイプ TRUSCO 00178916
CT-E クールタッチ・アイマスク 冷温タイプ TRUSCO 00178916
CT-E クールタッチ・アイマスク 冷温タイプ TRUSCO 00178916
CT-E クールタッチ・アイマスク 冷温タイプ TRUSCO 00178916
CT-E クールタッチ・アイマスク 冷温タイプ TRUSCO 00178916
CT-E クールタッチ・アイマスク 冷温タイプ TRUSCO 00178916
CT-E クールタッチ・アイマスク 冷温タイプ TRUSCO 00178916
CT-E クールタッチ・アイマスク 冷温タイプ TRUSCO 00178916
CT-E クールタッチ・アイマスク 冷温タイプ TRUSCO 00178916
CT-E クールタッチ・アイマスク 冷温タイプ TRUSCO 00178916
CT-E クールタッチ・アイマスク 冷温タイプ TRUSCO 00178916
CT-E クールタッチ・アイマスク 冷温タイプ TRUSCO 00178916
CT-E クールタッチ・アイマスク 冷温タイプ TRUSCO 00178916
CT-E クールタッチ・アイマスク 冷温タイプ TRUSCO 00178916

クールタッチ・アイマスク 冷温タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00178916
品番
CT-E
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

冷温両用で、季節問わず快適に使用できます。
やわらかなジェルを使用し、快適な着心地を実現しました。
目元に装着することで、リフレッシュ効果が期待できます。
可変アジャスターでサイズ調整できます。
収納袋付きで、冷蔵庫での保管や持ち運びに便利です。

用途
目のリフレッシュに。
付属品
収納袋付き
トラスコ品番
715-3654
材質
外側カバー:ポリエステル+ポリウレタン、内部のジェル層:グリセリン、水、高分子吸水ポリマー
幅(mm)
190
高さ(mm)
90
縦(mm)
100
横(mm)
200
注意
※内部のジェル層は、電子レンジ(500W)で30秒以内で加熱してください。
※内部のジェル層は、洗濯したり絞ったりしないでください。
※万一内部が破損した場合は、すぐに使用を中止してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする