3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

自動スプレーガン(F210) 空気弁内蔵

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 00197618 品番 FA210-P12P
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別) 値下げ
39,980
塗料ノズル口径(Φ)1.2 空気使用量(L/min)335 最大有効パターン(mm)350 用途大物低粘度/上塗用 本体質量(g)515 パターン形状チューリップ 塗料噴出量(mL/min)530 吹付空気圧力(MPa)0.25 吹付距離(mm)250 塗料供給方式圧送式 適合空気キャップ形式12P ノズルタイプF210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする