3/22より値下げ!現場を応援
明治機械製作所
明治機械製作所の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
明治機械製作所の スプレーガン本体
明治機械製作所の 圧送式・加圧式スプレーガン
自動スプレーガン(F210) 空気弁内蔵
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
00197645
品番
FA210-P25P
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
39,980
バスケットに入れる
塗料ノズル口径(Φ)
2.5
空気使用量(L/min)
410
最大有効パターン(mm)
420
本体質量(g)
515
パターン形状
チューリップ
塗料噴出量(mL/min)
1710
吹付空気圧力(MPa)
0.25
吹付距離(mm)
250
塗料供給方式
圧送式
適合空気キャップ形式
25P
ノズルタイプ
F210