画像準備中

塗料圧送タンク

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)50 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)454×945 塗料供給方式自動(エアモーター) 注文コード00197837 品番PA-50A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥151,000
この商品は容量・外形寸法・塗料供給方式など6種類から選べます 他の種類を見る

広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行うとき、作業の効率を大きく向上させます。

容量(L)50 質量(kg)36 最高使用圧力(MPa)0.19 吐出口径G3/8 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)454×945 塗料供給方式自動(エアモーター) 空気出入口接続口径G1/4 撹拌方式自動

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00197785
2023-04-14
用途:
吹付け塗装
畑中塗装 様 (建設業・工事業)

ゴンドラや高所作業車での作業時に
足元に置いておくと倒したり蹴っ飛ばしたりは当たり前。
狭い足元が更に狭くなるのが常ですが、
ハンドルがフック状になっているので、手摺に引っ掛けて使えてとても便利です。
タンクのねじ込みがスムーズに行かないことがよくあるのが難です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

汎用塗料用加圧タンクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/563/
1人が参考にしています
2023-02-22

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする