明治機械製作所
明治機械製作所の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
明治機械製作所の 建築用吹付ガン器
建築塗装用スプレーガン(多用ガン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
00198108
品番
SGS-2
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
塗料ノズル口径(Φ)
8.0
空気使用量(L/min)
100〜210
容器容量(L)
2.8
タイプ
丸吹き
本体質量(g)
1050
名称
多用ガン
吹付空気圧力(MPa)
0.29〜0.49
所要圧縮機(kw)
0.75
塗料供給方式
重力式
空気出入口接続口径
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応