明治機械製作所
明治機械製作所の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
明治機械製作所の 建築用吹付ガン器
建築塗装用スプレーガン(リシンガン・モルタル兼用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
00198135
品番
MB-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
塗料ノズル口径(Φ)
6.5
空気使用量(L/min)
80
容器容量(L)
1.4
本体質量(g)
840
タイプ
丸吹き
名称
リシンガン
吹付空気圧力(MPa)
0.29
所要圧縮機(kw)
0.75
塗料供給方式
重力式
空気出入口接続口径
2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応