明治機械製作所
明治機械製作所の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
明治機械製作所の 建築用吹付ガン器
建築塗装用スプレーガン(高粘度ガン(ゾラコートガン))
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
00198187
品番
F210Z-P25Z
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
塗料ノズル口径(Φ)
2.5
空気使用量(L/min)
285
吹付空気圧力(MPa)
0.25
所要圧縮機(kw)
1.5
塗料供給方式
加圧式