建築塗装用スプレーガン(多彩ガンHSカップ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 00198196 品番 HS2A-G30 C
参考基準価格(税別)¥40,700 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

●徹底した合理設計により軽量化を図っています。●長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです。●空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構(特許取得)の採用により、ワンタッチで操作可能で、作業効率が向上します。

塗料ノズル口径(Φ)3.0 空気使用量(L/min)225 容器容量(L)1.5 用途ジュラクや京壁などに タイプ平吹き、丸吹き 本体質量(g)1173 名称多彩ガン 吹付空気圧力(MPa)0.29 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式重力式 空気出入口接続口径1.5
注意
※塗料名・塗料粘度・骨材の大きさ、模様によりスプレーガンおよび塗料ノズル口径を決めてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする