明治機械製作所
明治機械製作所の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
明治機械製作所の 建築用吹付ガン器
建築塗装用スプレーガン(多彩ガンHSYカップ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
00198214
品番
HS2YA-G30 C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥38,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
塗料ノズル口径(Φ)
3.0
空気使用量(L/min)
225
容器容量(L)
1.5
タイプ
平吹き、丸吹き
本体質量(g)
1266
名称
多彩ガン
吹付空気圧力(MPa)
0.29
所要圧縮機(kw)
0.75
塗料供給方式
重力式
空気出入口接続口径
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00198214
HS2YA-G30 C
50944617
HS2YA-G30
明治 多彩ガン
明治機械製作所
1丁
¥
35,980
税込
¥
39,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)