曜日別特売
F210ZB-P30 建築塗装用スプレーガン 明治機械製作所 00198257

建築塗装用スプレーガン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1丁
塗料ノズル口径(Φ)3
空気使用量(L/min)390
内容量1丁注文コード00198257品番F210ZB-P30
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前する特殊機構(特許)の採用により、ワンタッチで操作でき、作業能率が向上します。
カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性も抜群です。
空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。
弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。

塗料ノズル口径(Φ)3吹付空気圧力(MPa)0.25空気使用量(L/min)390所要圧縮機(kw)1.5本体質量(g)419塗料供給方式加圧式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする