FHF32EX-N-VLJ ハイルミックUVプレミアム Hf32形 日立 00198372

ハイルミックUVプレミアム Hf32形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(25本)注文コード00198372品番FHF32EX-N-VLJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

新開発の独自のフィラメントを採用することで、30,000時間の長寿命を実現しました。
約10年の長寿命だから、ランプ交換の回数を軽減できます。
UVカット材をコーティングすることにより、ランプから出ている紫外線を約75%カットして、虫の寄り付きや色あせを抑えます。

種別32W形電球の種類蛍光ランプ口金G13光源色ハイルミックN色(昼白色)定格ランプ電力(W)32(高出力時:45)質量(g)196管径(Φmm)25.5点灯形高周波点灯専用形(Hf)全光束(Lm)3470(高出力時:4800)定格寿命(時間)30000ランプ電流(A)0.255(高出力時:0.425)平均演色評価数(Ra)83管長(mm)1198光色ハイルミックN色
注意
※高周波点灯専用蛍光管ランプは(Hf)マーク付きインバータ器具専用のランプです。専用インバータ器具以外では使用しないでください。インバータの特性によっては寿命が短くなる場合があります。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする