ハイルミックUVプレミアム Hf32形

ハイルミックUVプレミアム Hf32形 - 日立

新開発の独自のフィラメントを採用することで、30,000時間の長寿命を実現しました。
約10年の長寿命だから、ランプ交換の回数を軽減できます。
UVカット材をコーティングすることにより、ランプから出ている紫外線を約75%カットして、虫の寄り付きや色あせを抑えます。

種別32W形電球の種類蛍光ランプ口金G13定格ランプ電力(W)32(高出力時:45)質量(g)196管径(Φmm)25.5定格寿命(時間)30000ランプ電流(A)0.255(高出力時:0.425)管長(mm)1198
注意
※高周波点灯専用蛍光管ランプは(Hf)マーク付きインバータ器具専用のランプです。専用インバータ器具以外では使用しないでください。インバータの特性によっては寿命が短くなる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
光源色
全光束(Lm)
平均演色評価数(Ra)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00198354FHF32EX-N-VLJ 4P1箱(4本)ハイルミックN色(昼白色)3470(高出力時:4800)83ハイルミックN色(昼白色)
オープン
取扱い終了
00198363FHF32EX-D-VLJ 4P1箱(4本)ハイルミックD色(昼光色)3310(高出力時:4510)84ハイルミックD色(昼光色)
オープン
取扱い終了
返品不可
00198372FHF32EX-N-VLJ1箱(25本)ハイルミックN色(昼白色)3470(高出力時:4800)83ハイルミックN色
オープン
取扱い終了
00198388FHF32EX-D-VLJ1箱(25本)ハイルミックD色(昼光色)3310(高出力時:4510)84ハイルミックD色
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする