No.110 パワーカットプラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(473mL) 注文コード00198625 品番a110A-473
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,080
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

中目のコンパウンドです。頑固なシミや車洗浄でついたキズを除去します。シリコンは含みません。
VOC適合商品。

用途自動車のボディ 希釈倍率原液使用 pH値(原液)8〜10 液性弱アルカリ性 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量473mL 危険物の性状非水溶性
注意
※粒度はウールパッド使用時約2000、フォームパッド使用時約1500です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする