Auto Magic(オートマジック)
Auto Magic(オートマジック)の ボディー用
Auto Magic(オートマジック)の カーコーティング/ワックス
Auto Magic(オートマジック)の ねりワックス
No.15 EZ ワックスペースト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(368g)
注文コード
00198722
品番
a15-368
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
高純度の天然カルナバ蝋を配合し、光沢のあり濡れたような艶を作り出します。
また紫外線から保護するために耐久性の高いポリマーが含まれています。
使い易く、小さな傷を埋め、粉状のダストが残りません。
対応ボディー色
全色
用途
自動車のボディ
希釈倍率
原液使用
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
注意
※伸びが良く拭き取りが簡単で、光沢のある艶が長時間持続します。10〜12回の洗車に耐えられます。