a30-3.78 No.30 クリアシャイン Auto Magic(オートマジック) 00198862 a30-3.78 No.30 クリアシャイン Auto Magic(オートマジック) 00198862

No.30 クリアシャイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(3.78L) 注文コード00198862 品番a30-3.78
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,400

タイヤ・エンジンに輝きを!
油性でシリコンを含まないタイプの艶出し剤。BP工場でも安心です。
製品の耐久性を伸ばし、高い光沢がでます

用途タイヤ、エンジン、 ビニール・ゴム・プラスチックに使用。 希釈倍率原液使用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3780mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする