Auto Magic(オートマジック)
Auto Magic(オートマジック)の ボディー用
Auto Magic(オートマジック)の カーコーティング/ワックス
Auto Magic(オートマジック)の コーティング剤
No.33 マジックドレッシング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(473mL)
注文コード
00198878
品番
a33A-473
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,630
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイヤ・エンジンに輝きを!
油性でシリコンを含むタイプの艶出し剤。輝きと耐天候性をもたらします。
用途
タイヤ、エンジン、 ビニール・ゴム・プラスチックに使用。
希釈倍率
原液使用
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
473mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※シリコンを含むため板金塗装には注意。