a33-3.78 No.33 マジックドレッシング Auto Magic(オートマジック) 00198887 a33-3.78 No.33 マジックドレッシング Auto Magic(オートマジック) 00198887

No.33 マジックドレッシング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(3.78L) 注文コード00198887 品番a33-3.78
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,170
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タイヤ・エンジンに輝きを!
油性でシリコンを含むタイプの艶出し剤。輝きと耐天候性をもたらします。

用途タイヤ、エンジン、 ビニール・ゴム・プラスチックに使用。 希釈倍率原液使用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3780mL 危険物の性状非水溶性
注意
※シリコンを含むため板金塗装には注意。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする