RTP02-6520 ウレタンホースセット6.5Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] 00204886

RTP02-6520 ウレタンホースセット6.5Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] 00204886
RTP02-6520 ウレタンホースセット6.5Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] 00204886
RTP02-6520 ウレタンホースセット6.5Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] 00204886
RTP02-6520 ウレタンホースセット6.5Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] 00204886

ウレタンホースセット6.5Φ20m(ワンタッチカプラ付)RTP02-6520

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
00204886
品番
RTP02-6520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,478
販売価格(税別)
¥4,980

ワンタッチカプラ付きで簡単に取り付けできます。ウレタン製のため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。最高使用圧力:1.38MPaで耐久性に優れています

用途
エアー工具の接続に
付属品
カプラ(オス・メス 日東タイプ)
色
ブルー
内径(Φmm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
1.37
外径(Φmm)
10
ホース長さ(m)
20
注意
※用途以外使用しないこと

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする