REX(レックス)[自動車用品]
ウレタンホースセット6.5Φ10m(ワンタッチカプラ付)
RTP02-6510
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
00204938
品番
RTP02-6510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ワンタッチカプラ付きで簡単に取り付けできます。ウレタン製のため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。最高使用圧力:1.37MPaで耐久性に優れています
用途
エアー工具の接続に
付属品
カプラ(オス・メス 日東タイプ)
色
ブルー
内径(Φmm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
1.37
外径(Φmm)
10
ホース長さ(m)
10
注意
※用途以外使用しないこと