外径(Do)(Φmm)143
ピッチ径(Dp)(Φmm)130.2
ボス径BD(mm)93
寸法a(mm)12
ローラ外径(Dr)(mm)15.88
チェーンピッチ(P)(mm)25.4
ローラリンク内幅(W)(mm)15.88
キー溝(b×t2)(mm)8×3.3
ボス長BL(mm)40
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯数16
歯幅(mm)14.6
軸穴径(Φmm)28
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.80
材質機械構造用炭素鋼
質量(kg)2.5
タイプFBN80B
セットスクリュー(M)8
歯部処理歯先高周波焼入