種類スプロケット
スプロケット形状B形
列数1
歯幅(mm)14.6
チェーンNo.80
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯数17
軸穴径(Φmm)38
材質機械構造用炭素鋼
質量(kg)2.95
タイプFBN80B
寸法a(mm)12
ボス径BD(mm)93
ボス長BL(mm)40
セットスクリュー(M)8
ローラリンク内幅(W)(mm)15.88
ローラ外径(Dr)(mm)15.88
チェーンピッチ(P)(mm)25.4
ピッチ径(Dp)(Φmm)138.23
外径(Do)(Φmm)151
キー溝(b×t2)(mm)10×3.3
歯部処理歯先高周波焼入