MM-19K バウマンフレックスカップリング 三木プーリ 00229792

バウマンフレックスカップリング

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個材質(本体)SUM24L相当品常用トルク(N・m)20注文コード00229792品番MM-19K
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥19,589
販売価格(税別)
17,808

常用トルク:20N・m 最大トルク:40N・m 最高回転速度:8000min-1

種類コイルタイプ外径(Φmm)38全長(mm)65最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容トルク(N・m)40許容偏心(mm)0.7許容偏角(°)3軸方向変位(mm)1.2材質(本体)SUM24L相当品常用トルク(N・m)20質量(kg)0.32最大軸穴径(mm)d1・d17:19最小軸穴径(mm)d1・d17:10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00229887
2016-11-01
用途: モータ測定器
マクソンジャパン株式会社

クラッチと被測定モータのカップリングができました。

対象商品 : 00229774
2015-06-02
用途: 機械部品

カップリングの場合 下穴しか開いていない為 穴を加工してつけなければならない キー溝は加工に出すと6千円くらいするので
使用を断念 問屋にメーカー加工の手配をかけて再度購入しました。

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけ致しました。
商品情報にキー溝はない旨記載させて頂きました。(品番:LMシリーズ)
今後、お気づきの点などございましたら、あわせて問合せ窓口もご連絡頂けると幸いです。(商品レビューへのご投稿の場合、確認が遅くなることがございます。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする