曜日別特売

バウマンフレックスカップリング

バウマンフレックスカップリング - 三木プーリバウマンフレックスカップリング - 三木プーリバウマンフレックスカップリング - 三木プーリバウマンフレックスカップリング - 三木プーリ
(2件のレビュー)
種類コイルタイプ内容量1個
全29種類を絞り込む
外径(Φmm)
全長(mm)
許容トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
外径(Φmm)
全長(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容トルク(N・m)
許容偏心(mm)
許容偏角(°)
軸方向変位(mm)
材質(本体)
タイプ
常用トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00229652LM-6-14356000118±1アルミ合金標準品0.5
9,0406,388
6,388
7,027(税込)
翌日出荷
返品不可
00229661LM-6-1-145060001314±1.5アルミ合金ロングタイプ0.5
6,5106,498
6,498
7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
00229677LM-9-2040600022.58±1アルミ合金標準品1
10,2007,208
7,208
7,929(税込)
11日以内出荷
返品不可
00229686LM-9-1-206060002414±1.5アルミ合金ロングタイプ1
8,0107,998
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
00229634LM-14-26506000438±1アルミ合金標準品2
8,7608,698
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
00229695MF-12K-484012000200.431SUM24L相当品-10
23,30016,466
16,466
18,113(税込)
8日以内出荷
返品不可
00229704MF-16K-58509000400.631.2SUM24L相当品-20
29,30020,706
20,706
22,777(税込)
翌日出荷
返品不可
00229713MF-20K-65607000800.831.6SUM24L相当品-40
38,70027,348
27,348
30,083(税込)
8日以内出荷
返品不可
00229722MF-25K-757560001800.932SUM24L相当品-90
37,53036,980
36,980
40,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
00229747MF-35K-10011545004401.233.2SUM24L相当品-220
74,28073,980
73,980
81,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
00229756MF-8K-423015000100.330.8SUM24L相当品-5
19,20013,568
13,568
14,925(税込)
翌日出荷
返品不可
00229765MM-12K-265012000200.431SUM24L相当品-10
18,00012,720
12,720
13,992(税込)
当日出荷
00229774MM-14K-305010000200.531SUM24L相当品-10
19,20013,568
13,568
14,925(税込)
翌日出荷
返品不可
00229783MM-16K-35659000400.631.2SUM24L相当品-20
23,30016,466
16,466
18,113(税込)
翌日出荷
返品不可
00229792MM-19K-38658000400.731.2SUM24L相当品-20
25,20017,808
17,808
19,589(税込)
翌日出荷
返品不可
00229801MM-20K-45807000800.731.6SUM24L相当品-40
31,20022,048
22,048
24,253(税込)
翌日出荷
返品不可
00229817MM-24K-48807000800.931.6SUM24L相当品-40
36,10025,511
25,511
28,062(税込)
翌日出荷
返品不可
00229826MM-25K-5510060001800.932SUM24L相当品-90
47,30033,426
33,426
36,769(税込)
翌日出荷
返品不可
00229835MM-28K-551006000180132SUM24L相当品-90
51,50036,394
36,394
40,033(税込)
翌日出荷
返品不可
00229853MM-35K-7515045004401.233.2SUM24L相当品-220
105,00074,200
74,200
81,620(税込)
8日以内出荷
返品不可
00229862MM-6K-16202000050.330.6SUM24L相当品-2.5
10,6007,491
7,491
8,240(税込)
翌日出荷
返品不可
00229871MM-8K-213515000100.330.8SUM24L相当品-5
15,00010,600
10,600
11,660(税込)
翌日出荷
返品不可
00229887ZG-14-2650300031.28±1亜鉛合金-1.5
7,8805,568
5,568
6,125(税込)
翌日出荷
返品不可
00229896ZG-6-122530000.30.55±0.5亜鉛合金-0.15
3,7503,698
3,698
4,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
00229905ZG-8-16353000118±1亜鉛合金-0.5
5,6203,972
3,972
4,369(税込)
翌日出荷
返品不可
47904826MF-35K【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)10011545004401.233.2SUM24L相当品-220
53,06049,900
4,998
アウトレット
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
00229643LM-14-1-2670600044.514±1.5アルミ合金ロングタイプ2
10,0009,998
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
00229731MF-30K-909550003001.132.5SUM24L相当品-150
50,79049,980
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
00229844MM-30K-6512550003001.132.5SUM24L相当品-150
68,00048,054
48,054
52,859(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00229887
2016-11-01
用途: モータ測定器
マクソンジャパン株式会社

クラッチと被測定モータのカップリングができました。

対象商品 : 00229774
2015-06-02
用途: 機械部品

カップリングの場合 下穴しか開いていない為 穴を加工してつけなければならない キー溝は加工に出すと6千円くらいするので
使用を断念 問屋にメーカー加工の手配をかけて再度購入しました。

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけ致しました。
商品情報にキー溝はない旨記載させて頂きました。(品番:LMシリーズ)
今後、お気づきの点などございましたら、あわせて問合せ窓口もご連絡頂けると幸いです。(商品レビューへのご投稿の場合、確認が遅くなることがございます。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする