SSA2521 スパーギヤ MP=2.5 青木精密工業 00238786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSA2521 スパーギヤ MP=2.5 青木精密工業 00238786
SSA2521 スパーギヤ MP=2.5 青木精密工業 00238786

スパーギヤ MP=2.5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個歯数21材質S45C注文コード00238786品番SSA2521
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。

外径D(Φmm)57.5ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)52.5モジュール2.5歯数21種別スパーギヤ材質S45C軸穴径(mm)14ボス種別ボス無歯幅(mm)25表面処理黒染
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする