ドでか無香空間

(44件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1800g) 注文コード00240223 品番本体
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「無香空間」から消臭効果の高い超特大タイプ。香りを一切使用していない無香タイプの消臭剤。
業務用。

使用場所室内、トイレ 商品タイプ本体 シリーズ無香空間 香り無香料 使用期間約4〜6ヶ月 用途喫煙室、お店のトイレ、更衣室、ミーテイングルームに。 成分アミノ酸系消臭剤、吸水性樹脂、界面活性剤(非イオン・両性)、水 危険物の類別非危険物
注意
※本品は食べられない。
※認知症の方や小児などが誤って食べると、水分でビーズが膨らむことで、喉・食道や気管などがつまり、重症になることがあるので、ご家族の方は製品を手の届かない所に置くなど、特に注意する。
※こぼれた場合はすぐに拭き取る。
※直射日光の当たるところ、高温の場所に置かない。
※ビーズは水分を吸収すると膨らみ、排水口がつまることがあるので、絶対にビーズは流さない。
※効果の持続は季節や使用環境により異なります。
※用途以外には使用しない。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00240223 本体 19437656 - ドでか無香空間 小林製薬 ドでか無香空間 小林製薬 1個(1800g) 1,198 税込1,318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:444

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-13
用途:
社用車
株式会社ポップコンサルタント 様

早々に送付いただきありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
00240223
2024-11-08
用途:
トイレの消臭に
自動車・二輪車・自転車関連業

無臭がいい! へんに別の匂いで隠すよりこっちがいいと思っています。

トイレに置きっぱなしして3ヶ月は効果あったかな?と感じていますが、思ったほどの効果ではなかったのでもっと密閉された場所なら効果はもっとでるかもと感じた。まだしばらく持ちそうです。

湿気や温度によって減りが違うので参考にならないですが、家庭のトイレなら半年は持つのではないかと感じます。

対象商品:
00240223
2024-05-11
用途:
会社で使用
サービス業

大きいサイズのタイプが店頭になくて探してました。
購入頻度が減るのが本当に助かります。
事務所、更衣室に置いて大活躍です!

対象商品:
00240223
2023-06-14
用途:
部屋の消臭

狭い事務所ですが、においが広がりやすいので置いています。かなりにおいが軽減しました。

対象商品:
00240232
2023-05-30
用途:
現場事務所の消臭
建設業・工事業

量も多くて消臭効果も十分にあります。詰め替えタイプなので経済的です。

対象商品:
00240232
2022-12-20
用途:
施設内消臭

業務用は量が多いので重宝してます

端っこを斜めに開けられるようしてあれば、より詰め替えしやすいと思いました

対象商品:
00240223
2022-05-31
用途:
花粉が酷く窓を開けられない、廊下や部屋の消臭に
株式会社エンゼルコミュニティ 様 (不動産業)

花粉が酷く、窓を開けて換気できないので、
寝室やリビングに設置。
3日間くらいは変化ナシでしたが、4日目辺りから匂いが和らいで
きました。
これから梅雨入りなので、お洗濯物も部屋干しする機会も増えますから、
かなり有効になると思います。

対象商品:
00240232
2022-08-02
用途:
更衣室で使用

無効ですが、しっかり消臭されます。
エアコン臭などもきにならなくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする