曜日別特売
- スペースライン(ピクチャーレール)Ⅰ型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 00241422

- スペースライン(ピクチャーレール)Ⅰ型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 00241422
- スペースライン(ピクチャーレール)Ⅰ型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 00241422

スペースライン(ピクチャーレール)Ⅰ型

(2件のレビュー)
当日出荷車上渡し当日出荷とは
ホワイト
内容量1セット(2本)注文コード00241422品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

天井付け・壁付けの両方に使用できる、穴なしタイプのレールです。定番のカラーで色々なお部屋に対応できます。

材質アルミ長さ(mm)2000ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00241465
2020-07-29
用途: 作品展示
サービス業

長尺4mなのでジョイント数を抑えることが出来、作業性・強度とも良好です。

1が参考にしています
対象商品 : 00241465
2019-09-01
用途: 絵画の吊り下げに
葛籠屋工房建設業・工事業

かなりの重量物も安心して使えます。大変良い商品ですが、長尺物なので運送の際に注意しないと曲がったものが届いたことがありました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする