マグネ戸当り

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00241684 品番 アンバー
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。安価でスタンダードな仕様です。

取付穴ピッチ(mm)31.5 材質(本体)6ナイロン 材質(プレート) 付属品頭部塗装Aトラスタッピングビス(3.5×25)×2本、頭部塗装A皿タッピングビス(3.5×16)×2本 取付高(mm)(床から)5〜11 仕様低VOC対応 アンバー タイプ面付型 磁力3000ガウス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00241675
2025-06-11
用途:
洗面室ドアの戸当たり
クロスのしょうじ 様 (建設業・工事業)

コンパクトでお客様にとても喜ばれました。
もしも、敷居が高く、ドアと床面の距離が2センチ以上離れている場合は、プレートがマグネットに届かないかもしれません。

対象商品:
00241702
2025-04-12
用途:
下駄箱の戸当たり交換

ピッタリサイズでした
またの機会に宜しくお願いします。

2025-03-10
用途:
試作用
卸売・小売業

価格が安いのでどうかと思いましたが、使用感は問題ありませんでした。

対象商品:
41647123
2023-12-26
用途:
ドアストッパー
有限会社千鳥台 巧房 様 (製造業)

※ドアが壁に、当たるのを止めるストッパーでとても使いやすい

対象商品:
00241675
2022-12-27
用途:
自宅ドア用
卸売・小売業

自宅ドア用のマグネット式戸当りとして購入しました。
いちいち手で金具を留めなくて良くなり楽になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
00241675
2022-07-01
用途:
ドアのハンドルが壁に当たるのを防ぎます。
建設業・工事業

取り付けが簡単で、確実にドアをストップしてくれます。

対象商品:
00241666
2022-01-16
用途:
交換用予備
不動産業

パナソニックの内装扉で使われていますが、パナソニックでは販売終了製品が手に入る。
モノタロウは本当に便利。

対象商品:
00241684
2021-03-02
用途:
リフォーム現場
株式会社吉田工務店 様 (建設業・工事業)

この安さで、マグネットタイプはあまり無いと思います。ストッパーが付くとなお良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする