FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 建具金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ドア・扉金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 戸当り
ザビエル戸当り
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00241842
品番
B452-48-BC
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
兼用タイプ(木床用・コンクリート床用)
仕上
クローム
材質
真鍮
サイズ(mm)
48
付属品
木床用/木ネジナベ5.8×38(1本付)、コンクリート床用/オールアンカーC-850
寸法A(mm)
48
寸法B(mm)
37
寸法C(mm)
25