※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの エジェクタ関連部品
タカノの リターピン
ガイドリフタピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径D(Φmm)
8
全長L(mm)
10
寸法A(mm)
1
注文コード
00242917
品番
NGL8-10-A1.0
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
軸径D・全長L・寸法A
など
262
種類から選べます
他の種類を見る
公差D(mm)
-0.005
-0.014
材質
SK4
硬度
53〜58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
軸径D(Φmm)
8
寸法A(mm)
1
全長L(mm)
10
寸法b(mm)
7
寸法W(mm)
5
寸法H(mm)
10
外径(Φmm)
(対応バネ)10
ねじ
(対応ホーロー)M12×P1.5 h10